エスコ
エスコの シム
エスコの ベース用シム
53x53x1.0mm ベース用シム(真鍮製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49928138
品番
EA440ZE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1
材質
真鍮
仕様
モーターベース用
エスコ品番
EA440ZE-1
幅(mm)
53
溝幅(mm)
14
溝深さ(mm)
27