TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 角型コネクタ
D-Subコネクタ TE Connectivity オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(104個)
仕様
コンタクト数 = 15オス・メス = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.74mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、メスねじロックハウジング材質 = ナイロン長さ = 39.14mm幅 = 11.83mm深さ = 12.55mm寸法 = 39.14 x 11.83 x 12.55mm動作温度 Min = -55℃
注文コード
49932743
品番
5787177-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 15
オス・メス = オス
ボディ向き = ストレート
取り付けタイプ = スルーホール
ピッチ = 2.74mm
取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、メスねじロック
ハウジング材質 = ナイロン
長さ = 39.14mm
幅 = 11.83mm
深さ = 12.55mm
寸法 = 39.14 x 11.83 x 12.55mm
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応