TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 角型コネクタ
D-Subコネクタ TE Connectivity オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数 = 25オス・メス = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.84mm取り付け用ハードウェア = 基板ロックハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V ac/dc長さ = 53.04mm幅 = 18.75mm深さ = 12.55mm寸法 = 53.04 x 18.75 x 12.55mm動作温度 Max = +105℃
注文コード
49933005
品番
5747842-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 25
オス・メス = オス
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = スルーホール
ピッチ = 2.84mm
取り付け用ハードウェア = 基板ロック
ハウジング材質 = サーモプラスチック
定格電圧 = 250 V ac/dc
長さ = 53.04mm
幅 = 18.75mm
深さ = 12.55mm
寸法 = 53.04 x 18.75 x 12.55mm
動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応