エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 銅管用継手
NPT 3/8”xNPT 1/2” NPTブッシング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49933512
品番
EA442AB-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,826
販売価格(税別)
¥
1,660
バスケットに入れる
形状
ブッシング
エスコ品番
EA442AB-34
材質
真鍮
質量(g)
22.5
六角対辺(mm)
22.2
寸法A(mm)
4.8
寸法B(mm)
19.05
めねじサイズ
NPT3/8”
おねじサイズ
NPT1/2”
商品豆知識
配管工事を支える補助部材