TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 角型コネクタ
D-Subコネクタ TE Connectivity メス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数 = 50オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 1.27mm取り付け用ハードウェア = ラッチブロック定格電流 = 1Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 30 V ac長さ = 52.45mm幅 = 16.87mm深さ = 10.31mm寸法 = 52.45 x 16.87 x 10.31mmシリーズ = Amplimite .050 III
注文コード
49933599
品番
5787394-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
仕様・内容量
が
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 50
オス・メス = メス
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = スルーホール
ピッチ = 1.27mm
取り付け用ハードウェア = ラッチブロック
定格電流 = 1A
ハウジング材質 = サーモプラスチック
定格電圧 = 30 V ac
長さ = 52.45mm
幅 = 16.87mm
深さ = 10.31mm
寸法 = 52.45 x 16.87 x 10.31mm
シリーズ = Amplimite .050 III
RoHS指令(10物質対応)
対応