TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 角型コネクタ
D-Subコネクタ TE Connectivity メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(520個)
仕様
コンタクト数 = 9オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 7.01mm取り付け用ハードウェア = 基板ロックハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V ac長さ = 1.213インチ幅 = 0.494インチ深さ = 0.243インチ寸法 = 1.213 x 0.494 x 0.243インチ動作温度 Max = +105℃
注文コード
49933635
品番
5747844-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 9
オス・メス = メス
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = スルーホール
ピッチ = 7.01mm
取り付け用ハードウェア = 基板ロック
ハウジング材質 = サーモプラスチック
定格電圧 = 250 V ac
長さ = 1.213インチ
幅 = 0.494インチ
深さ = 0.243インチ
寸法 = 1.213 x 0.494 x 0.243インチ
動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応