曜日別特売
CP-500 サイクルポジション MISUGI(ミスギ) 49935674

 

CP-500 サイクルポジション MISUGI(ミスギ) 49935674
CP-500 サイクルポジション MISUGI(ミスギ) 49935674
CP-500 サイクルポジション MISUGI(ミスギ) 49935674
CP-500 サイクルポジション MISUGI(ミスギ) 49935674
CP-500 サイクルポジション MISUGI(ミスギ) 49935674
CP-500 サイクルポジション MISUGI(ミスギ) 49935674
CP-500 サイクルポジション MISUGI(ミスギ) 49935674
CP-500 サイクルポジション MISUGI(ミスギ) 49935674

サイクルポジション

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
オレンジ
内容量1台注文コード49935674品番CP-500
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。
選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます)
出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。
強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。
コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。
樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。

幅(mm)300奥行(mm)500高さ(mm)235適合タイヤ幅(mm)55迄材質樹脂(プラスチック)オレンジ付属品取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm)質量(kg)6適合タイヤサイズ18~28インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49935674
2020-07-03
用途: 自宅での自転車転倒防止用

アンカーボルトも付属しており、かんたんに設置できました。可愛い色で自宅前でも溶け込んでます。

2が参考にしています
対象商品 : 49935674
2020-01-06
用途: オレンジ購入

普通のお店ではなかなか扱いのない商品で、色も綺麗で目立ちます。安定もしているので、自転車を置くには最適です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする