サイクルポジション

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49935699 品番 CP-500
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。
選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます)
出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。
強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。
コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。
樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。

幅(mm)300 奥行(mm)500 高さ(mm)235 適合タイヤ幅(mm)55迄 材質樹脂(プラスチック) グリーン 付属品取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm) 質量(kg)6 適合タイヤサイズ18〜28インチ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49935674
2020-07-03
用途:
自宅での自転車転倒防止用

アンカーボルトも付属しており、かんたんに設置できました。可愛い色で自宅前でも溶け込んでます。

2人が参考にしています
対象商品:
49935674
2020-01-06
用途:
オレンジ購入

普通のお店ではなかなか扱いのない商品で、色も綺麗で目立ちます。安定もしているので、自転車を置くには最適です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする