ST-610G カーストッパー610 MISUGI(ミスギ) 49935814 ST-610G カーストッパー610 MISUGI(ミスギ) 49935814 ST-610G カーストッパー610 MISUGI(ミスギ) 49935814 ST-610G カーストッパー610 MISUGI(ミスギ) 49935814 ST-610G カーストッパー610 MISUGI(ミスギ) 49935814

カーストッパー610

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49935814 品番 ST-610G
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

プロ仕様の3点固定で反射鏡付、プラスチック製タイヤ止めの普及版の樹脂製610mm幅広タイプのカーストッパーです。
カラフルな3色の品揃え。
オールアンカー又はネジ棒で固定するためはがれる心配がありません。
肉厚成型品のため、半永久的に使用出来ます。
高さ110mmの安心設計で乗用車でもトラックでも対応します。
スマートなデザインで景観商品として最適です。

材質プラスチック グリーン 付属品反射鏡、M12ネジ棒(3本)+ナット・ワッシャー(3組) 適応下地アスファルト下地用 用途一般家庭から商業施設・公共施設まで、適用車両:2tトラックまで 質量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×110
注意
※コンクリート下地のST-610Aは、オールアンカーで、しっかり固定
※アスファルト下地のST-610Gは、ネジ棒で基礎にしっかり固定
※施工上の注意点、注意事項:アスファルト下地でのグラウト工法(ST-500G・ST-610G)はアスファルト厚が50ミリ以上あり砕石が施してある規格下地であれば可能です。設置後、ボルトの締め付けは必ずグラウト材の硬化後に行ってください。気温や湿度によって条件が変わりますので24時間の養生が理想的です。
※接着取付注意:アスファルトやウレタン塗装下地には接着材の効かないタイプがあります。とくに工事後一週間以内の油分の揮発していない現場では、接着剤を避け、グラウト施工をおすすめいたします。
※キャタピラ・ブルドーザー・ダンプカーでのご使用は、ご遠慮ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49935717
2024-03-26
用途:
新規駐車場のタイヤ止め
首都圏リフォーム 様 (建設業・工事業)

施工しやすくて、扱いやすかった。
反射板も目立って、お客さんも大満足でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする