※使用例
ダイケン
ダイケンの サイクルハウス・サイクルスタンド
ダイケンの 駐輪用スタンド
独立式サイクルスタンド(CS-G型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
49935954
品番
CS-G1B-S
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
耐久性に優れた溶融亜鉛めっきのスチール製
電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
幅(mm)
155
奥行(mm)
1038
高さ(mm)
656
適合タイヤ幅(mm)
55以下
材質
ラック:スチール
色
めっき色
収納可能質量(kg)
40以下
付属品
オールアンカー(スチール M6×4本)付
タイプ
スタンド高
適合タイヤサイズ
20〜28インチ
注意
※両足スタンドを立てた状態で収納した場合
※施工、組立、基礎工事、土間コンクリート工事、アンカー工事は含まれておりません。
※CS-G・GU型は20インチ以上の自転車の標準サイズで設定されています。
※自転車のサイズや形状により、収納できない場合があります。
※後カゴ付自転車が連続して収納になる場合は、うまく収納できない場合があります。