※使用例

独立式サイクルスタンド(CS-M型)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 高さ(mm)226 注文コード49935988 品番CS-M1A-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は高さなど7種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブルな価格のスチール製タイプ

幅(mm)94 奥行(mm)434 高さ(mm)226 適合タイヤ幅(mm)45以下 材質ラック:スチール めっき色 収納可能質量(kg)35以下 付属品アンカーボルト(スチール M8×2本)付 タイプスタンド小 適合タイヤサイズ18〜27インチ
注意
※両足スタンドを立てた状態で収納した場合
※施工、組立、基礎工事、土間コンクリート工事、アンカー工事は含まれておりません。
※CS-M・MU・H型は18インチ以上の自転車の標準サイズで設定されています。
※自転車のサイズや形状により、収納できない場合があります。
※後カゴ付自転車が連続して収納になる場合は、うまく収納できない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-20
用途:
自転車の安定駐輪のため。
ライフステージ 様 (金融・保険業)

サイドスタンド自転車7の駐輪に最適。横ずれしなければ、隣に駐車している自動車などにキズもつかず、大変助かっています。
コンクリートに設置するため、アンカーではなくで、スリーエスなどの両面テープでとめられる構造だとありがたい。

対象商品:
49935997
2021-02-13
用途:
自転車置き場として
特定非営利活動法人 ファインケア 様

早く届き想像していたよりも丈夫そうでよかったです。

対象商品:
49935988
2020-03-04
用途:
駐輪場に設置

従来はサイクルスタンドが無かったので、雑然と駐輪しており、自転車が倒れて生徒がけがをする可能性があった。
設置後は、全く問題が無い。

対象商品:
49935988
2020-11-09
用途:
サイクルスタンド

早く届いて、思ったより、値段が安く、製品も良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする