※使用例
ダイケン
ダイケンの サイクルハウス・サイクルスタンド
ダイケンの 駐輪用スタンド
独立式サイクルスタンド(CS-H型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
タイプ
スタンド高
注文コード
49936076
品番
CS-H1B-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルで使いやすい前輪差し込みタイプ
幅(mm)
100
奥行(mm)
520
高さ(mm)
710
適合タイヤ幅(mm)
45以下
材質
ラック:スチール
色
めっき色
収納可能質量(kg)
35以下
付属品
アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付
タイプ
スタンド高
適合タイヤサイズ
18〜27インチ
注意
※両足スタンドを立てた状態で収納した場合
※施工、組立、基礎工事、土間コンクリート工事、アンカー工事は含まれておりません。
※CS-M・MU・H型は18インチ以上の自転車の標準サイズで設定されています。
※自転車のサイズや形状により、収納できない場合があります。
※後カゴ付自転車が連続して収納になる場合は、うまく収納できない場合があります。