注意
※壁面に直接取付ける際は、別途アンカーをご用意ください。(1台につきM8×50 2本必要。)
※最低壁厚:150mm以上
※天井がある場合は高さ2200mm以上必要。 ※壁からの奥行2500mm以上必要。
※床面の勾配は横方向1%、前後方向1%以下の面に設置してください。
※施工、組立、基礎工事、土間コンクリート工事、アンカー工事は含まれておりません。
※20インチ以上の自転車の標準サイズで設定されています。
※自転車のサイズや形状により、収納できない場合があります。
※自重が20kgを超える自転車は収納しないでください。
※取付け躯体はRC専用です。ALCや木下地は不可です。
※屋根が無い所、風が強い所には設置しないでください。
※3人乗り自転車、アシスト自転車、特殊な自転車は収納できない場合があります。
※盗難防止の為、自転車には必ず施錠してください。
※荷物を積んだ状態では収納しないでください。
※操作途中で自転車から手を離さないでください。
※小さなお子様は、お使いにならないよう、ご注意ください。
※安全ロックが掛かっている時は、アームを上げないでください。破損の原因になります。
※個人宅様への配送は不可となります。
※マンション等への配送は1階のお渡しとなります。