※使用例

CS-G1A-B 電動アシスト自転車対応サイクルラック(CS-G型ベースプレート仕様) ダイケン 49936137 CS-G1A-B 電動アシスト自転車対応サイクルラック(CS-G型ベースプレート仕様) ダイケン 49936137 CS-G1A-B 電動アシスト自転車対応サイクルラック(CS-G型ベースプレート仕様) ダイケン 49936137 CS-G1A-B 電動アシスト自転車対応サイクルラック(CS-G型ベースプレート仕様) ダイケン 49936137 CS-G1A-B 電動アシスト自転車対応サイクルラック(CS-G型ベースプレート仕様) ダイケン 49936137

電動アシスト自転車対応サイクルラック(CS-G型ベースプレート仕様)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 49936137 品番 CS-G1A-B
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ベースプレート仕様の自転車ラックです。
設置にはアンカーを打たなくていいので、誰でも簡単に設置できます。

幅(mm)9.5 奥行(mm)600 高さ(mm)399 適合タイヤ幅(mm)55以下 材質スタンド:構造用鋼管(溶融亜鉛めっき処理)/べースプレート:高耐食溶融めっき鋼板 収納可能質量(kg)40以下 寸法(mm)Φ19×1.5鋼管 タイプスタンド低 ハンドル高さ(mm)1100以下 ハンドル幅(mm)600以下 適合タイヤサイズ20〜28インチ
注意
※転倒防止対策として、3台以上での設置を推奨いたします。
※1台、2台で設置する場合はアンカー固定してください。
※スタンド低のみを設置する場合は、600mmピッチとし、ジョイントプレートを使用せずにアンカー固定してください。
※20インチ以上の自転車の標準サイズで設定されています。
※自転車のサイズや形状により、収容できない場合があります。
※後カゴ付自転車が連続して収納になる場合は、うまく収納できない場合があります
※アスファルト、コンクリート以外の場所に設置した場合、プレート裏面のゴムシートとの相性により変色する恐れがあります。
※個人宅様への配送は不可となります。
※マンション等への配送は1階のお渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする