仕様0402型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (10 kΩ → 10 MΩ). Vishay製のCRCWチップ抵抗器は、厚膜表面実装ソリューションを提供します。 高品質セラミックにメタルグレーズで構成されています。 +70 ℃で1000時間の間にΔR/R 1 %の優れた安定性を実現するこの厚膜抵抗器は、高い信頼性が特長です。 CRCWチップ抵抗器は純スズはんだ付けコンタクトを備え、無鉛及び鉛含有はんだプロセスが可能です。. 製品用途の情報. CRCWチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
種別24K3
RoHS指令(10物質対応)対応