D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik オス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数 = 25オス・メス = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Bハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = 618ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 53.04mm深さ = 10.9mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃ 注文コード49938718 品番61802524823
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 25
オス・メス = オス
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
D-Subシェルサイズ = B
ハウジング材質 = 鋼
定格電圧 = 125 V ac
コンタクトめっき = 金
シリーズ = 618
ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm
長さ = 53.04mm
深さ = 10.9mm
動作温度 Max = +105℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする