WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 接続・省配線(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの コネクタ・コネクタ付ケーブル
WURTH ELEKTRONIKの 角型コネクタ
D-Subコネクタ Wurth Elektronik メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(70個)
仕様
コンタクト数 = 15オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm定格電流 = 3Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 125 V ac/dc長さ = 39.2mm幅 = 12.5mm深さ = 20.75mm寸法 = 39.2 x 12.5 x 20.75mm動作温度 Max = +85℃
注文コード
49938998
品番
618015231321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 15
オス・メス = メス
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = スルーホール
ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm
定格電流 = 3A
ハウジング材質 = 鋼
定格電圧 = 125 V ac/dc
長さ = 39.2mm
幅 = 12.5mm
深さ = 20.75mm
寸法 = 39.2 x 12.5 x 20.75mm
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応