Alpha Wire PVCケーブル 305m 28 AWG Premium シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(305m) 仕様断面積 = 0.08 mm2シース色 = 紫AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWGコアストランド = 7 / 0.13 mm断熱材 = PVC外径 = 1.19mm長さ = 305m許容電圧 = 300 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = UL1007動作温度 Max = +105℃燃焼挙動 = 難燃性シールドタイプ = 非シールドシリーズ = Premiumストランド径 = 0.13 mm 注文コード49940328 品番3048 VI001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
断面積 = 0.08 mm2
シース色 = 紫
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG
コアストランド = 7 / 0.13 mm
断熱材 = PVC
外径 = 1.19mm
長さ = 305m
許容電圧 = 300 V
導体材質 = 銅
ワイヤのスタイル = UL1007
動作温度 Max = +105℃
燃焼挙動 = 難燃性
シールドタイプ = 非シールド
シリーズ = Premium
ストランド径 = 0.13 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする