エスコ
エスコの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
エスコの 溶接ガスホース
エスコの 溶接ガスホース(カプラ無し)
9.5mmx5.0m ゴム管(LPG用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49941194
品番
EA467BJ-9.5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(m)
5
用途
LPガス用
付属品
ホース用バンド2個
エスコ品番
EA467BJ-9.5A
質量(g)
700
内径(Φmm)
9.5
呼び内径(mm)
9.5