ALPHA
ALPHAの 電気部品
ALPHAの 電気部品その他関連用品
Alpha Wire ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
ネジ径 = PG16材質 = クロロプレンゴム(Oリング / シール), ポリアミド最大ケーブル径 = 14mm最小ケーブル径 = 10mm色 = スレートIP レーティング = IP66, IP68動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +150℃燃焼挙動 = 難燃性, 自消性ロックナット付属 = あり
注文コード
49941344
品番
PPS16 SL080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ネジ径 = PG16
材質 = クロロプレンゴム(Oリング / シール), ポリアミド
最大ケーブル径 = 14mm
最小ケーブル径 = 10mm
色 = スレート
IP レーティング = IP66, IP68
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +150℃
燃焼挙動 = 難燃性, 自消性
ロックナット付属 = あり