曜日別特売
5855 BK005 Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 黒  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHA 49942586

Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 黒 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(30m)仕様断面積 = 0.33 mm2
シース色 = 黒
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG
コアストランド = 19 / 0.16 mm
断熱材 = PTFE
外径 = 1.27mm
長さ = 30m
許容電圧 = 600 V
導体材質 = 銀めっき銅
ワイヤのスタイル = UL1213
動作温度 Max = +200℃
動作温度 Min = -60℃
注文コード49942586品番5855 BK005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様
断面積 = 0.33 mm2
シース色 = 黒
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG
コアストランド = 19 / 0.16 mm
断熱材 = PTFE
外径 = 1.27mm
長さ = 30m
許容電圧 = 600 V
導体材質 = 銀めっき銅
ワイヤのスタイル = UL1213
動作温度 Max = +200℃
動作温度 Min = -60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする