エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 洗濯機用品
エスコの 給水部材
1/2” 散水用回転カップリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49943434
品番
EA468CF-5B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,398
販売価格(税別)
¥
2,180
バスケットに入れる
エスコ品番
EA468CF-5B
付属品
整流器
適合
呼び13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓
材質
黄銅
ねじ径
W26山20
サイズ(mm)
63.5(D)×40(H)