エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの 流し用ゴミこし
Φ115/0.42/8メッシュ こし網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49944265
品番
EA468DB-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
エスコ品番
EA468DB-103
材質
ステンレス(SUS305)
径(Φmm)
ざる径:115
線径(Φmm)
0.42
メッシュ
8
目開き(mm)
2.76