Φ115/0.42/12メッシュ こし網(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49944317 品番EA468DB-113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥369
販売価格(税別)
335
エスコ品番EA468DB-113 材質ステンレス(SUS306) 径(Φmm)ざる径:115 線径(Φmm)0.42 メッシュ12 目開き(mm)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする