エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの 流し用ゴミこし
Φ55/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49944448
品番
EA468DB-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
エスコ品番
EA468DB-51
材質
ステンレス(SUS304)
径(Φmm)
ざる径:55
線径(Φmm)
0.2
メッシュ
40
目開き(mm)
0.44