エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの 流し用共栓
25A/G 1” 共 栓(真鍮・クロームメッキ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49944545
品番
EA468DC-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,441
販売価格(税別)
¥
1,310
バスケットに入れる
エスコ品番
EA468DC-11
材質
真鍮鋳物
高さ(mm)
30
材質(本体)
真鍮(クロームメッキ)
呼び径(mm)
25
呼び径
25A
ねじ径
G1”
外径(Φmm)
44
表面処理
クロムメッキ
フタの種類
目皿