エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの 流し用共栓
40A/G 1・1/2” 共 栓(真鍮・クロームメッキ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49944563
品番
EA468DC-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,321
販売価格(税別)
¥
2,110
バスケットに入れる
エスコ品番
EA468DC-13
高さ(mm)
34
材質(本体)
真鍮(クロームメッキ)
呼び径
40A
外径(Φmm)
63
フタの種類
目皿