4D Systems 1.7インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 160 x 128

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49945508 品番uOLED-160G2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様
対角線ディスプレイサイズ = 1.7インチ
視野領域寸法 = 33.6 x 27mm
マトリックスタイプ = パッシブ
ディスプレイ色 = 白
解像度 = 160 x 128pixels
色数 = 65,536
コントラスト率 = 5000:1
ドライバマウント = マトリックス
インターフェースポート = シリアル
寸法 = 52 x 36 x 15.5mm
奥行き = 15.5mm
高さ = 36mm
最高動作温度 = +70℃
視野領域幅 = 33.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする