内容量1箱(25個)
仕様対角線ディスプレイサイズ = 3.2インチインターフェースタイプ = 16ビットCPUインターフェイス, 8ビットCPUインターフェイス解像度 = 240 x 320pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 48.6 x 64.8mm供給電圧 = 3.3 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 77.7 x 55.04 x 2.4mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃照度 = 200cd/m2
注文コード49945693
品番4DLCD-32QA