4D Systems 3.2インチ TFT 液晶ディスプレイ 240 x 320 タッチパネル 抵抗性

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様対角線ディスプレイサイズ = 3.2インチインターフェースタイプ = I2C, TTL解像度 = 240 x 320pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 48.6 x 64.8mm供給電圧 = 5.5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 76.69 x 56.32 x 15.9mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃グラフィックアレータイプ = VGA動作温度レンジ = -10 → +60℃ 注文コード49945718 品番uLCD-32PTU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
対角線ディスプレイサイズ = 3.2インチ
インターフェースタイプ = I2C, TTL
解像度 = 240 x 320pixels
タッチスクリーン = あり
視野領域寸法 = 48.6 x 64.8mm
供給電圧 = 5.5 V
バックライトタイプ = LED
ディスプレイモード = 透過型
AC/DC入力電圧 = dc
寸法 = 76.69 x 56.32 x 15.9mm
ディスプレイマトリックステクノロジー = TFT
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +60℃
グラフィックアレータイプ = VGA
動作温度レンジ = -10 → +60℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする