仕様
対角線ディスプレイサイズ = 3.5インチ
インターフェースタイプ = I2C, TTL
解像度 = 480 x 320pixels
タッチスクリーン = あり
視野領域寸法 = 49 x 73.4mm
供給電圧 = 5.5 V
バックライトタイプ = LED
ディスプレイモード = 透過型
AC/DC入力電圧 = dc
寸法 = 97.6 x 56.9 x 15.8mm
ディスプレイマトリックステクノロジー = TFT
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +60℃
グラフィックアレータイプ = VGA
高さ = 97.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応