内容量1個
仕様対角線ディスプレイサイズ = 4.3インチインターフェースタイプ = シリアル解像度 = 480 x 272pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 95.04 x 53.86mmタッチスクリーンタイプ = 抵抗性バックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 127.6 x 69.3 x 7.8mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃シリーズ = gen4
注文コード49945815
品番gen4-uLCD-43DT-AR