4D Systems 4.3インチ TFT 液晶ディスプレイ 480 x 272 Arduino 用 タッチパネル 抵抗性

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様対角線ディスプレイサイズ = 4.3インチインターフェースタイプ = シリアル解像度 = 480 x 272pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 53.86 x 95.04mmタッチスクリーンタイプ = 抵抗性バックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 105.4 x 67.2 x 15.2mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +65℃グラフィックアレータイプ = QVGA幅 = 105.4mm 注文コード49945824 品番uLCD-43PT-AR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
対角線ディスプレイサイズ = 4.3インチ
インターフェースタイプ = シリアル
解像度 = 480 x 272pixels
タッチスクリーン = あり
視野領域寸法 = 53.86 x 95.04mm
タッチスクリーンタイプ = 抵抗性
バックライトタイプ = LED
ディスプレイモード = 透過型
AC/DC入力電圧 = dc
寸法 = 105.4 x 67.2 x 15.2mm
ディスプレイマトリックステクノロジー = TFT
動作温度 Min = -15℃
動作温度 Max = +65℃
グラフィックアレータイプ = QVGA
幅 = 105.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする