内容量1個
仕様対角線ディスプレイサイズ = 7インチインターフェースタイプ = シリアル解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 85.63 x 153.84mm供給電圧 = 4 → 5.5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 190.1 x 121.9 x 7.3mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃照度 = 475cd/m2
注文コード49946059
品番gen4-uLCD-70DCT-CLB-AR