曜日別特売
gen4-4DCAPE-70CT-CLB 4D Systems 7インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 静電容量 4D SYSTEMS 49946068

4D Systems 7インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 静電容量

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様対角線ディスプレイサイズ = 7インチインターフェースタイプ = UART解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 153.84 x 85.63mmタッチスクリーンタイプ = 静電容量バックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 190.1 x 121.9 x 10mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃奥行き = 10mm注文コード49946068品番gen4-4DCAPE-70CT-CLB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様
対角線ディスプレイサイズ = 7インチ
インターフェースタイプ = UART
解像度 = 800 x 480pixels
タッチスクリーン = あり
視野領域寸法 = 153.84 x 85.63mm
タッチスクリーンタイプ = 静電容量
バックライトタイプ = LED
ディスプレイモード = 透過型
AC/DC入力電圧 = dc
寸法 = 190.1 x 121.9 x 10mm
ディスプレイマトリックステクノロジー = TFT
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +70℃
奥行き = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする