ABB インターロック ソケット 415 V 16A

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49949288 品番2CMA167640R1000 - 416MHS6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
プラグ/ソケット = ソケット
ポール形式 = 3PN+E
切替可能な = あり
色 = 赤
IP保護等級 = IP44
定格電圧 = 415 V
定格電流 = 16A
ボディ向き = ライトアングル
寸法 = 129 x 168 x 116mm
接地位置 = 6h
本体材質 = PET
深さ = 116mm
長さ = 129mm
幅 = 168mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする