ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 機構部品(電子部品)
ABBの 基板用コネクタ
ABB 電源コネクタ (産業用コネクタ ) Easy & Safeシリーズ パネルマウント ソケット 赤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
定格電流 = 16Aポール形式 = 3P+N+Eプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 415 V取り付けタイプ = パネルマウント色 = 赤IP保護等級 = IP67オス・メス = メスボディ向き = ストレートケーブルCSA = 1 → 2.5mm2端子方法 = クランプネジシリーズ = Easy & Safe
注文コード
49956489
品番
2CMA101302R1000 - 416ERU6W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 16A
ポール形式 = 3P+N+E
プラグ/ソケット = ソケット
定格電圧 = 415 V
取り付けタイプ = パネルマウント
色 = 赤
IP保護等級 = IP67
オス・メス = メス
ボディ向き = ストレート
ケーブルCSA = 1 → 2.5mm2
端子方法 = クランプネジ
シリーズ = Easy & Safe
RoHS指令(10物質対応)
対応