ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 機構部品(電子部品)
ABBの 基板用コネクタ
ABB 電源コネクタ (産業用コネクタ ) Tough & Safeシリーズ ケーブルマウント プラグ 赤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
定格電流 = 63Aポール形式 = 3P+Eプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 415 V取り付けタイプ = ケーブルマウント色 = 赤IP保護等級 = IP67オス・メス = オスボディ向き = ストレートケーブルCSA = 4 → 16mm2端子方法 = 圧着動作温度 Min = 60℃動作温度 Max = +140℃シリーズ = Tough & Safe
注文コード
49956683
品番
2CMA166786R1000 - 363P6W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 63A
ポール形式 = 3P+E
プラグ/ソケット = プラグ
定格電圧 = 415 V
取り付けタイプ = ケーブルマウント
色 = 赤
IP保護等級 = IP67
オス・メス = オス
ボディ向き = ストレート
ケーブルCSA = 4 → 16mm2
端子方法 = 圧着
動作温度 Min = 60℃
動作温度 Max = +140℃
シリーズ = Tough & Safe
RoHS指令(10物質対応)
対応