ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 機構部品(電子部品)
ABBの 基板用コネクタ
ABB 電源コネクタ (産業用コネクタ ) Tough & Safeシリーズ パネルマウント ソケット 赤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
定格電流 = 125Aポール形式 = 3P+N+Eプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 415 V取り付けタイプ = パネルマウント色 = 赤IP保護等級 = IP67オス・メス = メスボディ向き = ストレートケーブルCSA = 16 → 70mm2端子方法 = スクリュー動作温度 Min = +60℃動作温度 Max = +140℃シリーズ = Tough & Safe
注文コード
49956744
品番
2CMA167264R1000 - 4125RS6W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 125A
ポール形式 = 3P+N+E
プラグ/ソケット = ソケット
定格電圧 = 415 V
取り付けタイプ = パネルマウント
色 = 赤
IP保護等級 = IP67
オス・メス = メス
ボディ向き = ストレート
ケーブルCSA = 16 → 70mm2
端子方法 = スクリュー
動作温度 Min = +60℃
動作温度 Max = +140℃
シリーズ = Tough & Safe
RoHS指令(10物質対応)
対応