#25 伸縮ジョイント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49957084 品番EA471CE-25A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,397
販売価格(税別)
1,270
呼び径25 最高使用圧力(MPa)0.35 エスコ品番EA471CE-25A 材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR) 形状伸縮ジョイント 呼び径(B)1 外径(Φmm)45.5 接続方式締付け方式 呼び径(A)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする