340x315x275mm/15L 収納ケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49963174 品番EA505-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,508
販売価格(税別)
2,280

レジャーシーンで幅広く活躍する、小物の収納や持ち運びにも便利なケースです。
バケツとしての利用の他、500mlのペットボトルやスプレー缶の収納にも便利です。
ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付きですので水汲みの際にも便利です。
フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。

容量(L)15 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)340×315×275 エスコ品番EA505-31 材質本体・フタ・ハンドル:ポリプロピレン、ホースストッパー:ポリエチレン、バックル:ABS樹脂 質量(g)1030 有効内寸(mm)265×215×240 耐荷重(kg)約100 外寸(mm)340×315×275 コンテナ種類ベタ目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする