538x359x347mm 収納ケース(OD色)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49963402 品番EA505D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,588
販売価格(税別)
5,080

高物収納にベスト!握りやすいワイドハンドル。
ふたはどちらからでも開閉可能
丈夫なので、踏み台、腰掛けとしても使用可能。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)538×359×347 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)435×305×280(底部:410×280) 仕様大型電動工具、丸鋸等が収納可能 エスコ品番EA505D 材質高耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)3.5 イエロー タイプ中皿なし 引張強度(kg)(取手)110 外寸(mm)538×359×347 内寸(mm)435×305×280(底部:410×280) 取付穴(mm)20×8×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする