460x265x233mm 工具箱(中皿付/青)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49963427 品番EA505K-460
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,541
販売価格(税別)
2,310

フロント・バックどちらからでも開閉可能なWオープンタイプ。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)460×265×233 付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚) エスコ品番EA505K-460 質量(kg)1.5 ブルー 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 取付穴(mm)19×7(2ヶ所) 外寸法・幅(mm)460 外寸法・高さ(mm)233 外寸法・奥行(mm)265

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする