エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
322x128x100mm 工具箱(中皿付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49963637
品番
EA505MD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
¥
950
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
322×128×100
エスコ品番
EA505MD-1
材質
ハンドル:ポリプロピレン、中皿:耐衝撃性コーポリマー
寸法(mm)
(蓋底)86
質量(kg)
0.4
材質(本体)
PP
質量(g)
400
外寸法・幅(mm)
322
外寸法・高さ(mm)
100
外寸法・奥行(mm)
128