エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
530x366m281mm/41.6L 折畳コンテナ(透明/蓋)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49963795
品番
EA506AA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,116
販売価格(税別)
¥
5,560
バスケットに入れる
積み重ね可能。
容量(L)
4106
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×281
色
青
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AA-1
材質
PP
寸法(mm)
530×366×281
スタッキング
可