エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
649x439x340mm/73.9L 折畳コンテナ(半透明/蓋)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49963804
品番
EA506AA-100D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,116
販売価格(税別)
¥
5,560
バスケットに入れる
積み重ね可能。
上蓋ロック機構付き。
容量(L)
73.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
649×439×340
色
半透明
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AA-100D
材質
PP
寸法(mm)
649×439×340
スタッキング
可