エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
530x366x334mm/50.4L折畳コンテナ(半透明/蓋/5コ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49963944
品番
EA506AA-130E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,320
販売価格(税別)
¥
21,200
バスケットに入れる
積み重ね可能。
上蓋ロック機構付き。
容量(L)
50.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×334
色
半透明
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AA-130E
材質
PP
寸法(mm)
530×366×334
スタッキング
可