エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(透明・青/5個
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49963978
品番
EA506AA-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
積み重ね可能。
容量(L)
51.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×325
色
透明
フタの有無
なし
適合
ふた: EA506AA-52(別売)
エスコ品番
EA506AA-13A
材質
PP
寸法(mm)
530×366×325
スタッキング
可