530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(青)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49963987 品番EA506AA-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,707
販売価格(税別)
3,370

積み重ね可能。

容量(L)51.9 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×325 フタの有無なし 適合ふた: EA506AA-52(別売) エスコ品番EA506AA-14 材質PP 寸法(mm)530×366×325 スタッキング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする