エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(OD色/5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49964066
品番
EA506AA-14E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,300
販売価格(税別)
¥
13,000
バスケットに入れる
積み重ね可能。
容量(L)
51.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×325
色
OD色
フタの有無
なし
エスコ品番
EA506AA-14E
材質
PP
寸法(mm)
530×366×325
スタッキング
可